日本ノート
日本ノートの ノート・メモ
日本ノートの ノート
日本ノートの リングノート
リングノート レインガード
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
サイズ
B7
色(表紙)
黄
注文コード
17789318
品番
SW88YN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥220
この商品は
サイズ・色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ツインリング綴じです。
行数
16
サイズ
B7
寸法(縦×横)(mm)
124×86
色(表紙)
黄
材質
PP表紙
枚数
40
用紙
(本文)撥水ペーパー「レインガード」
罫
止め罫
罫幅(mm)
7
注意
※本文用紙は撥水加工を施していますが、完全なる防水ペーパーではありません。長時間水につけた状態は用紙が劣化するおそれがあります。