微霧発生極小噴量形空円錐ノズル SUS303製

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17791472 品番 1/4MKB8010NS303-RW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

一流体ノズルの中で最高の微粒化性能を誇る環境スプレーパターンの極小墳量空円錐ノズル。
微霧を発生できる。
施流失空

ねじサイズG1/4B 噴射角度80° 噴霧量(L/h)3.25[0.7MPa時] 質量(g)24.8 タイプチェックバルブなし 種類空円錐 常用圧力(MPa)0.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:456

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17791488
2025-06-30
用途:
細霧装置
農・林・水産業

霧状たいもよくとてもいいです。追加でかいました。当日配送の在庫が少ないのが、残念でした。

対象商品:
17791454
2024-08-16
用途:
庭のミスト
サービス業

0.7MPa時、1時間に2Lの水が噴霧する製品を買いました。
工場などで使ってる大きな扇風機の前方1mくらいのところにノズル1個を取り付けて扇風機の風でミストが飛んでいくようにしています。
水道の圧力(たぶん0.4MPa程度だと思います) だけでは低いのですがとりあえず使ってみると、霧状の細かなミストにならず若干水滴になってるかなという感じ。
でも扇風機の風で飛んでいくうちに蒸発してノズルから2,3m離れると濡れることなく涼しい風が来ます。
時間のある時に配管途中にポンプを使って0.7MPaに圧力を上げる改造をしようと追っていますが、とりあえず低い圧力でも思ったより気持ちよく使えているのには満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
17791445
2020-08-26
用途:
熱中症対策
建設業・工事業

水道圧では、それなりですが…高圧力をかけて使用すると、とても細かな霧で良い感じでした。

4人が参考にしています
対象商品:
17791445
2018-08-09
用途:
牛舎の冷却 外気温を下げる
アルファーウェーブ有限会社 様

異常気象のせいで群馬の山の中も毎日暑い、
牛もばて気味です。
牛舎の冷却にどのノズルが良いかテストします。

4人が参考にしています
対象商品:
17791445
2018-08-11
用途:
牛舎の冷却 外気温を下げる
アルファーウェーブ有限会社 様

適当な圧力ポンプがみつからず今探しています。
結果が出てからまた報告します。

2人が参考にしています
対象商品:
17791445
2018-03-29
用途:
スプリンクラー作業

細霧のよりは、圧が入るのは仕様で確認していましたが、
予想以上に圧力差を感じました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
1人が参考にしています
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2人が参考にしています
2022-07-01

「スプレーノズル・エアーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする