アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの ツールボックス/ツールバッグ
アイリスオーヤマの 樹脂製(プラスチック)
ハードプロバスケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17794866
品番
HPB-37- BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
スタッキングできる便利なバスケット
トラスコ品番
764-2377
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
1.26
色
ベージュ
容量(L)
37
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
485×382×293
耐荷重(kg)
40
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
399×303×279
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17794866
HPB-37- BE
58100745
BT-OD37
【耐荷重40kg】ハードプロバスケット
アイリスオーヤマ
1個
¥
1,798
税込
¥
1,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)