CMR-P9018J カラーパンチングラック アイリスオーヤマ 17794988 CMR-P9018J カラーパンチングラック アイリスオーヤマ 17794988 CMR-P9018J カラーパンチングラック アイリスオーヤマ 17794988 CMR-P9018J カラーパンチングラック アイリスオーヤマ 17794988 CMR-P9018J カラーパンチングラック アイリスオーヤマ 17794988

カラーパンチングラック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17794988 品番 CMR-P9018J
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。パンチング穴が通常メタルラック棚板の穴より小さいため、小物などが落下しにくくなっています。
棚板耐荷重:50kg

外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)910×460×1785 ホワイト 材質スチール、ポリスチレン樹脂 高さ(mm)1785 奥行(mm)460 間口(mm)910 適合ポール径(Φmm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする