アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 物品棚/収納用品
アイリスオーヤマの 軽・中量棚
アイリスオーヤマの 軽・中量棚本体(単体)
カラーパンチングラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
17795015
品番
CMR-P9018J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
棚板がパンチング仕上げのメタルラックです。パンチング穴が通常メタルラック棚板の穴より小さいため、小物などが落下しにくくなっています。
棚板耐荷重:50kg
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
910×460×1785
色
ブラック
材質
スチール、ポリスチレン樹脂
高さ(mm)
1785
奥行(mm)
460
間口(mm)
910
適合ポール径(Φmm)
25
関連資料:
【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)