AS2PDV-6 油冷式スクリュコンプレッサ SUKESANV(助さんV) コベルコ(KOBELCO) 17795925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

油冷式スクリュコンプレッサ SUKESANV(助さんV)

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17795925 品番AS2PDV-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は16種類から選べます 他の種類を見る

使いやすく、高性能な全自動小型機。多様なレイアウトに対応するコンパクトサイズ。キャスタ付きで移動もラク。
独自に開発した歯型スーパーローラーを搭載。短いシールラインで互いに噛み合う4枚歯のオスロータと6枚歯のメスロータを回転させ、ケーシングとロータ間の空気を効率よく圧縮し脈動音が小さく、静粛性に優れています。

充填量(L)(潤滑剤初期)2 モーター電圧(V)200・220 吐出空気量(L/min)160 モーター出力(kW)1.5 騒音値(dB)49 仕様全閉外扇、3相かご形誘導、4P直入、F種 種別- 質量(kg)159 タイプドライヤ一体型 種類小型、静音、低振動 周波数(Hz)60 外形寸法(mm)750×550×740 消費電力(W)222 吐出圧力(MPa)(ゲージ圧)0.69〜0.83 潤滑方式油冷式 冷媒R134a 管径(吐出し)15A 吸込条件圧力/大気圧(1bar)、温度/2〜40℃ 出口空気露点(℃)圧力下10
注意
※吐出し空気量は外気温度30℃の時、コンプレッサ出口から実際に吐出される風量を吸込状態(圧縮機本体)に換算したものです。
※潤滑剤はかならずメーカー純正潤滑剤「スーパールブ」をご使用ください。
※騒音値は無響音室にて、機械正面1.5mで全負荷時の測定値です。
※圧縮空気は直接吸引する呼吸器系の機器には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17795943
2020-05-05
用途:
製造現場にて常時使用
ミヤザキテック 様 (製造業)

旧商品からの入れ替えになりますが、安定した動作でお客様にも喜んでいただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする