MOP-A30 エアーポット ピーコック魔法瓶工業 17796144

エアーポット

(9件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17796144 品番MOP-A30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな機能、簡単操作で使いやすい。
内容器がガラス製だから、ニオイ移りが少ない、電気を使わず保温保冷、お手入れしやすく清潔。
着脱式の上ぶたを採用。簡単に取り外しができるので、毎日のお手入れがラクラクで清潔です。

材質
中びん:ほうけい酸ガラス
胴部:ステンレス鋼
フタ・口金・ハンドル・揚水パイプ:ポリプロピレン
ブラック 容量(L)3 本体質量(kg)1.85 機能中せんなし、360°回転、ガラス製ポット 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×248×366 保温効力(℃)64以上(24時間)、78以上(10時間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17796135
2021-01-21
用途:
家庭
その他業種

価格が安く、本体はとても軽くて丈夫。デザインも気に入りました。

対象商品:
17796126
2018-09-10
用途:
会社内のお茶用
建設業・工事業

シンプルで余計な物がなく、洗いやすく、大変満足しています。

対象商品:
17796135
2018-02-10
用途:
電気ポットとの併用
ミツハナ株式会社 様 (卸売・小売業)

大容量、回転自由自在、保温性良好、なお、デザインは柔らかくて、
もう一つ買う予定、ただし、中の液面が見えるにするか、こちらにするか、迷っている。
中の液面が見えるとすれば、保温性がわずかながら低下?
メーカーの方、または、中の液面が見えるのを使っているから、感想を聞かせ願います。

対象商品:
17796092
2019-03-10
用途:
天つゆに利用
株式会社Kパンダ 様 (サービス業)

コードの無いポットを使っていて温度の低下か早かった為エアーポットに変えて改善しました。

対象商品:
17796108
2018-03-13
用途:
食事どき
その他業種

色合いもよく、お湯の出もスムーズで、大きさも、丁度よい、食卓になじむ

対象商品:
17796092
2017-10-13
用途:
湯を必要とする季節なので終日使用。但し、夕方には少し冷めるので暖め直して利用。
サービス業

普通のエアーポットです。
ということは、他社製品と同等です。

1人が参考にしています
対象商品:
17796126
2017-09-13
用途:
社内水屋で
株式会社アサヒエンジニアリング 様 (サービス業)

リピートして使っている。3リットルのエアポットは使い勝手が一番いい。

対象商品:
17796135
2017-11-22
用途:
従来仕様していたエアーポットが不具合になった為、代替品として購入。
卸売・小売業

端的に言えば、最低。ただし、交換品は梱包もOKで商品自体も正常であった。
納期は大幅に遅れるは、送られて来た商品は内部のガラス容器が粉々に砕かれていt使用不能の状態であるは、梱包が本体の化粧箱と輸送カートンの片側にだけくしゃくしゃにした紙をクッション代わりに入れただけと言う簡素なもので、輸送の衝撃を配慮した梱包とは思えない状態であるは、と言った状況で、今後この会社(ピーコック)の商品は2度と購入しないし、他人にも勧めない。こんな商品を扱っているモノタロウ社さんにもがっかり。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケトル/ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする