- HAMATITE SS-310 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 17797447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- HAMATITE SS-310 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 17797447 - HAMATITE SS-310 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト) 17797447

HAMATITE SS-310

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(330mL×10本) 注文コード17797447 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

空気中の水分により硬化する1成分形のシーリング材で、引張応力の高い高モジュラスタイプです。
自己接着性に優れ、硬化後は耐候性・耐久性にも優れます。
目地周辺への撥水汚染が発生する事があります。

用途ガラスまわり目地、各種内装目地、水まわり取合い各種目地など ダークグレー タイプシリコーン系 規格JSIA F★★★★使用面積に制限なし JIS規格JIS A5758適合品 主成分オルガノポリシロキサン 比重1.03 外観ペースト状 押出し性(5℃)9秒、(23℃)6秒 体積変化(%)4 弾性復元性(%)100 スランプ(mm)縦/(5℃)0、(50℃)0、横/(5℃)0、(50℃)0 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA-027034 F☆☆☆☆ 適合プライマーNo.40、No.70 タックフリータイム(時間)(23℃)0.5 硬化速度(日)(5℃)8、(23℃)4、(35℃)2
注意
※目地周辺への撥水汚染が発生することがあります。
※シーリング材表面への塗装はできません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴ/パッケージが【横浜ゴム(YOKOHAMA) 】から【シーカ・ジャパン】に切り替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリング剤の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/306_1/
2022-08-05

「シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする