M20610 マイクロファイバークロス クリスタルプロセス 17798314

マイクロファイバークロス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード17798314品番M20610
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

特殊加工のクロスでボディーにキズを入れることなく塗り込み・拭き取りがスピーディーに出来ます。

材質ポリエステル80%、ナイロン20%寸法(mm)300×400危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17798314
2018-07-30
用途: 車の磨き
ドリームグロス自動車・二輪車・自転車関連業

コンパンウンドの拭取りやコーティング等の拭取りに使用しました。
まあまあ 使い勝手は良いと思います。

対象商品 : 17798305
2017-04-30
用途: グラスコーティングの吹き上げに使用
car repair 磐田ぶんちゃん自動車・二輪車・自転車関連業

5年間、使用している。
吹き上げ作業に最適だと思う。
丈夫で、使いやすいです。
お客様にメンテナンス用に1枚、サービスしているよ。

対象商品 : 17798305
2017-02-05
用途: バイクの洗車時
建設業・工事業

思ったよりも水の吸い取りがないですね。大きさ、厚さはちょうど良いサイズで気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 17798305
2017-05-06
用途: ポリマーコーティング
the best style自動車・二輪車・自転車関連業

非常に良いお勧めします。。。。。。。。。。。。。。

対象商品 : 17798305
2015-10-27
用途: 同社のSi-700の拭き上げ処理に使用した。

まだ2回し使用していないのですが、普通のマイクロファイバです。
使いこなしていないのか判らないが、もう少し高い品質で製品特徴がある物かと期待していました。サイズと厚さはもう少し大きく厚みがあった方が良いかと思います。使用回数が増えると品質差が見えるのかもしれません。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする