エムパワード カラー インフレータブルLEDソーラーランタン(エムパワード カラー) MPOWERD 17798795

エムパワード カラー インフレータブルLEDソーラーランタン(エムパワード カラー) MPOWERD 17798795 エムパワード カラー インフレータブルLEDソーラーランタン(エムパワード カラー) MPOWERD 17798795

インフレータブルLEDソーラーランタン(エムパワード カラー)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17798795 品番エムパワード カラー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インフレータブルカラーLEDソーラーランタン赤‐緑‐青‐紫‐黄‐橙‐水色‐白の8色
電源:太陽電池でリチウムポリマー電池に充電。直射日光約8時間で満充電です。(季節によって変動有ります。)
お子様やお年寄りの方の持ち運びもらくらく。LED:GBカラーLED10個。赤、緑、青、紫、黄、橙、水色のカラフルな7色に白を加えた8色。9番目は5秒ごとに自動で光色が変化する合計9モード。目に優しくきらきら光るスパークリングなビニール素材を使用。

質量(g)113 寸法(直径Φ×高さH)(mm)125×112(使用時) 保護等級IP67 使用電池リチウムイオン電池内蔵 折りたたみ時高さ(mm)2.7 RoHS指令(10物質対応)対応 電球の種類LED 最大点灯時間約6時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする