安全短靴 H300

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17799242 品番 H300
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

耐久性に優れるスタンダード式

サイズ(cm)25.5 足幅3E ブラック 機能耐久性 材質牛革 形状ローカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(アッパー)牛革 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)550(25.5cm) JIS規格JIS8101 S種認可 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17799242
2020-10-06
用途:
ビジネスシューズとして
自動車・二輪車・自転車関連業

車の販売職ですか違和感有りません。
元々、マーチンのおでこ靴のデザインが好きなのですが。
本革製でこの価格は安い。
これの前はケンフオードを履いてましたが、ソールの持ちは圧倒的にこちらが良い。
ただ履き心地は硬い。

対象商品:
17799267
2018-03-03
用途:
機械のメンテナンス等
製造業

普段はスニーカー:28cm、革靴:26.5cmの私に本品の26.5はちょうどいい〜やや小さめ。先芯を考慮して27でも良かったかも知れない。革が馴染んでくることを期待したい。

1人が参考にしています
対象商品:
17799258
2017-10-29
用途:
事務仕事および軽作業時
吉野好輝 様

少し重いですが、半長靴などと比べれば軽いです。見た目が綺麗で、ビジネスシューズに似ているので、普段から履いています。

1人が参考にしています
対象商品:
17799242
2017-12-14
用途:
通勤に使用
農・林・水産業

重いと思っていましたが、そうでもないです。
革も柔らかい感じです。

対象商品:
17799276
2017-05-30
用途:
深夜見回り
サービス業

少し重いですが、その分つま先をしっかりガードしてくれます。
履くときに踵は入れやすいですが、甲側でベロが巻き込まれてしまいます。

1人が参考にしています
対象商品:
17799258
2017-04-25
用途:
通勤用として
サービス業

使用感は問題ありません。ただし底が固いため、距離を歩く場合は底敷きが必要です。

対象商品:
17799258
2016-05-17
用途:
機械のメンテナンス
卸売・小売業

ザ安全靴です。正直重い。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする