安全編上靴 H310

(5件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17799407 品番 H310
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

耐久性に優れる合成ゴム底安全靴。くるぶしの保護をします。

機能耐久性 サイズ(cm)24.5 JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 材質牛革 形状ミドルカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)625(25.5cm) 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)110 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:452

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-14
用途:
金属加工

くるぶしを包む部分の大きなパーツが、合皮でした。
全て牛皮だと思っていたので、残念です。

2024-07-24
用途:
重機オペレーター
有限会社 ガーデンサプライ 様 (製造業)

少し使用してますと皮革部分(かかと)が紙のように切れてしまう。

1人が参考にしています
対象商品:
17799468
2023-07-07
用途:
倉庫内作業
その他業種

サイズは一般的なビジネスシューズと同様、スニーカーと比べ大きめです。
甲が低いとの投稿がありますが、甲高の私でも全く気にならないので改善されているのかも知れません。
また、革が若干柔らかめなので動きやすく靴擦れもありませんでした。
靴底のグリップ性能も良く、しっかりと床や地面を掴むような履き心地で歩きやすいです。
少々粗めの牛革ですが、靴墨やクリーム、ワックス等を塗布して磨けばツヤが出ます。

対象商品:
17799443
2017-01-29
用途:
通勤にもつかっています。
建設業・工事業

雨や雪の日も安心で、履きやすく、とても満足しています。見た目もカッコイイですよ!

2人が参考にしています
対象商品:
17799425
2016-06-28
用途:
構内作業時

甲の部分が低く硬いので当たりが悪い。タン部分が薄いのですぐに切れるエンゼル製と同等品と思う。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする