安全半長靴 H330

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17799644 品番 H330
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。鉄入り半長靴で着脱が楽です。

サイズ(cm)27.5 JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 材質牛革 形状ミドルカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)710(25.5cm) 機能耐久性 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応 靴タイプ半長靴 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17799608
2019-03-26
用途:
現場活動時
その他業種

すぐに脱ぎ履きができて、使いやすいです。甲高ですが、締め付けもなく、車の運転も支障ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする