安全長編上靴 3496

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17799757 品番 3496
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。

サイズ(cm)24 足幅3E ブラック 機能耐久性 形状ハイカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)牛革 標準質量(g/片足)690(25.5cm) JIS規格JIS8101 S種認可 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)215 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ長編上靴 再生紙使用マーク適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:453

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17799775
2025-10-13
用途:
機械作業
建設業・工事業

大量生産なので仕方ないですが、
革の銀面まで削った上からウレタン塗装仕上げしてあるので、歩いたら速攻で表皮が剥がれて革の床面が出てきました。合皮以下の耐久性で笑いました。
昔はちゃんとしたクロム鞣しの本革だったのに残念です。
そろそろこの手の革は正確に塗装仕上げと表記して欲しいですね。
安全靴をたった1日で捨てるのは生まれて初めてです。

対象商品:
17799775
2020-04-26
用途:
高所作業
その他業種

会社支給品の頃からずっと使用しております。靴の内側部分2重に皮を当ててある部分の上部あたり(柱上、塔上作業でステップや金物にあたる箇所)が必ず裂けてしまいます。足首の曲がり部分でもあるので仕方ないと思いますが、今後も使用させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
17799793
2018-02-06
用途:
野外作業時
その他業種

履きやすく、皮も思ったより柔らかく作業しやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする