面ファスナー式安全靴 3892

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17799942 品番 3892
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。面ファスナーのため着脱が楽で、足首からふくらはぎまでフィット感抜群です。

サイズ(cm)24.5 足幅3E ブラック 機能耐久性 形状ハイカット 種類安全靴 製法ダイレクトバルガナイズ 材質(ソール)合成ゴム 材質(甲被)牛革 標準質量(g/片足)690(25.5cm) JIS規格JIS8101 S種認可 材質(先芯)鋼鉄 筒長(mm)225 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長編上靴 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17799976
2020-12-20
用途:
山仕事で使用
農・林・水産業

マジックテープなので、とても履きやすいです。
ただ1点、前面の素材(マジックテープで押さえるヒダの部分)が使用1回目で表面がはがれたようになりました。
できれば、丈夫な革製に変更していただきたい。
 少し残念です。

対象商品:
17799967
2015-09-21
用途:
工場作業
ナンバ有限会社 様

底が固いので、1日履くと疲れる。底のブロックによくバラス石が挟まる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする