曜日別特売
3892 面ファスナー式安全靴 3892 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799967

3892 面ファスナー式安全靴 3892 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799967
3892 面ファスナー式安全靴 3892 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799967
3892 面ファスナー式安全靴 3892 リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア) 17799967

面ファスナー式安全靴 3892

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5
内容量1足注文コード17799967品番3892
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。面ファスナーのため着脱が楽で、足首からふくらはぎまでフィット感抜群です。

サイズ(cm)25.5足幅3Eブラック機能耐久性形状ハイカット種類安全靴製法ダイレクトバルガナイズ材質(ソール)合成ゴム材質(甲被)牛革標準質量(g/片足)690(25.5cm)JIS規格JIS8101 S種認可材質(先芯)鋼鉄筒長(mm)225RoHS指令(10物質対応)対応甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長編上靴再生紙使用マーク適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17799976
2020-12-20
用途: 山仕事で使用
農・林・水産業

マジックテープなので、とても履きやすいです。
ただ1点、前面の素材(マジックテープで押さえるヒダの部分)が使用1回目で表面がはがれたようになりました。
できれば、丈夫な革製に変更していただきたい。
 少し残念です。

対象商品 : 17799967
2015-09-21
用途: 工場作業
ナンバ有限会社

底が固いので、1日履くと疲れる。底のブロックによくバラス石が挟まる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする