リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)の JIS規格安全靴
リーガルコーポレーション(プロフェッショナルギア)の 甲プロテクタ付安全靴
甲プロテクター安全靴 466
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17800037
品番
466
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
耐久性に優れる合成ゴム底安全靴です。甲プロテクター付き安全靴。つま先はもちろん甲部分も保護します。
サイズ(cm)
24.5
JIS規格
JIS8101 S種認可
色
ブラック
足幅
3E
形状
ハイカット
種類
安全靴
製法
ダイレクトバルガナイズ
材質(ソール)
合成ゴム
材質(甲被)
牛革
標準質量(g/片足)
720(25.5cm)
機能
耐久性
材質(先芯)
鋼鉄
筒長(mm)
215
RoHS指令(10物質対応)
対応
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
革靴
再生紙使用マーク
適合