安全短靴 H351

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17800658 品番 H351
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

発泡ウレタン二層底で軽量性と耐久性を兼ね備えた安全短靴。

サイズ(cm)24 JIS規格JIS8101 S種認可 ブラック 足幅3E 材質牛革 形状ローカット 種類安全靴 製法インジェクション 材質(ソール)ウレタン 標準質量(g/片足)490(25.5cm) 機能軽量、耐久性 材質(先芯)鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプ革靴 再生紙使用マーク適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17800728
2017-01-21
用途:
自動車整備

支障なしです。中敷きを入れて調整してますので履き心地は安定してます。

1人が参考にしています
対象商品:
17800685
2016-03-04
用途:
タンクローリーの運転・作業

メイドインジャパン?にしては高品質感がない。
全くの作業靴。
ウレタン底のクッション性はいいが、耐滑性はいいとは思わない。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

対象商品:
17800685
2015-10-17
用途:
梱包作業

履き心地が良く、長時間作業も疲れない。

対象商品:
17800728
2015-07-06
用途:
電気工事
伊藤電気工事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前にも今回の靴の前バージョンを使用していました、ちょっと重い感じがします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2023-02-17

「JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする