2ピースバルブ用エクステンダー

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 17801245 品番 VE-20
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

2ピ-ス仏式バルブ用の軽量アルミ製中継ぎタイプエクステンダ-。
バルブコアツ-ル(シルバ-)1個付き

長さ(mm)(バルブ)20 質量(g)1.1 材質アルミ バルブ形式仏式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17801245
2021-05-26
用途:
バルブの延長
サービス業

47mmのディープリムに使用してます。ポンプの掴み代が丁度よく、空気抜けもなく、カラフルで満足してます。付属のバルブコア工具もコンパクトで良いです。

対象商品:
17801236
2016-09-16
用途:
メンテナンス
自転車の病院 様 (サービス業)

素材も良く、見た感じも高級感がありとても良いです。
やはり、パナレーサーですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チューブバルブの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tube_valve/
2023-03-17

「タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする