タイベック(R)ソフトウェアV型 (エキスパートモデル)

(15件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 17801638 品番 1003
参考基準価格(税別)¥1,850 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

乾燥粒子に対するバリア効果を発揮する粉じん対策用防護服です。
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
作業時に動きやすいように余裕を持たせています。安全性と快適性を高めるエルゴノミクスデザインを採用。

サイズXL 用途粉じん対策/感染症対策/静電塗装作業/アスベスト取扱作業/ガラス繊維取扱作業/ごみ焼却場での作業/土木・下水道内作業/機械など解体メンテナンス作業/集じん機の点検作業/煙突清掃作業/カーボンブラック製造作業/グリース取扱作業/塗装・塗料噴霧作業/畜産農場作業 等 仕様フードゴム入/袖口ゴム入/袖口サムループ付/裾口ゴム入/背ウエストゴム入/接着可能なファスナーカバー付/接着可能なあごカバー付/縫い目はテープシーム TGK品番532-87-04-74 種別つなぎ 材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン) 区分使い捨て 製法フラッシュスパン 機能スプレー防護、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115:タイプ4(スプレー防護用密閉服)、タイプ5(浮遊固体粉じん防護用密閉服)、タイプ6(ミスト防護用密閉服) 適応身長(cm)180〜188 RoHS指令(10物質対応)対応 ポケットなし 適応胸囲(cm)108〜116 縫い目形式縫い目にテープシーム
注意
※耐熱性、防炎性はありません。

各防護服の対応用途

商品名 アスベスト
除去作業
ダイオキシンレベル1
※1
ダイオキシンレベル2
※2
塗装作業 工場の清掃
メンテナンス
製薬製造 感染症対策 農薬散布作業 家畜扱い作業
旭・デュポン 1001(Ⅰ型) × × × × × ×
旭・デュポン 1002(Ⅱ型) ×
旭・デュポン 1003(Ⅲ型)
アゼアス 3480 × × × × ×
アゼアス 3580 × × × × ×
アゼアス 3581 × × × × ×
アゼアス 2010B × × × × ×
アゼアス 2110A × × × × ×
  • ◎:推奨商品
  • ○:適切商品
  • △:使用可能商品
  • ×:使用不可商品
  • ※1:ダイオキシン類の濃度が低く、ガス状ダイオキシン類がない
  • ※2:ガス状ダイオキシン類が混在する

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:406

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17801638
2024-04-21
用途:
現場
建設業・工事業

普段から使用しています。この製品の信頼性は間違いないです。

対象商品:
17801613
2020-03-23
用途:
粉塵工場内の作業に使用

銅紛体がすごい屋内作業に使用しました。縫い目も塞がれているので、内部混入も無く作業は問題ありませんでした。タイペックは気密が良く汚れ作業には最適です。

2人が参考にしています
対象商品:
17801647
2020-04-03
用途:
焼却炉の補修
製造業

まだ使用前ですが、この製品の信頼性は間違いないです

対象商品:
17801622
2019-05-05
用途:
塗装作業
トータルリペア NEXT ROXY 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

塗装作業時に使用していますが、今まで買っていた防護服に比べて耐久性に優れています。

1人が参考にしています
対象商品:
17801647
2020-02-21
用途:
中国の医療機構に寄付
医療・福祉・介護関連業

合理的な値段で、速やかな発送でした。ありがたいんです。

対象商品:
17801638
2018-11-05
用途:
ボイラー内での作業時
製造業

V型はあらゆる作業場に対応できるレベルで大変助かります。
サイズも豊富で作業時の窮屈さもないです。

1人が参考にしています
対象商品:
17801613
2018-03-04
用途:
ハウス内防除作業
農・林・水産業

満足しています、機会があれば又利用します宜しくお願い致します。

対象商品:
17801613
2018-04-17
用途:
古民家の施工時のホコリ対策
建設業・工事業

当方埃に弱いながらも住宅の設計及び施工人(大工)である。現場によっては150年ほど積もった埃にまみれる可能性がある故、本商品と防塵マスク無しでは精神衛生上よろしくない。着る機会は多くはないが欠かせないアイテムである。着心地は軽く快適。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする