JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17805698
品番
JTC649027
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
寸法S(mm)
27
材質
SNCM8660
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
40
寸法W(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応