JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17805725
品番
JTC649033
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
寸法S(mm)
33
材質
SNCM8660
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
44
寸法B(mm)
48
寸法W(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応