JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
ディープインパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17805768
品番
JTC849019
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
寸法S(mm)
19
材質
SNCM8660
寸法L(mm)
90
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
36
寸法W(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応