JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの スタビードライバー
ドライバー S2スチール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17805926
品番
JTC3022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.2
先端刃幅(mm)
6
軸長(mm)
100
材質(グリップ)
耐衝撃性アセテートプラスチック
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
190
質量(g)
70
グリップ径(Φmm)
22
材質(軸)
特殊合金鋼(S2)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし