JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの スタビードライバー
ドライバー S2スチール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17805962
品番
JTC3805
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
先端形状
プラス
先端サイズ
No.0
先端刃幅(mm)
3
軸長(mm)
75
材質(グリップ)
耐衝撃性アセテートプラスチック
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
134
質量(g)
20
グリップ径(Φmm)
14
材質(軸)
特殊合金鋼(S2)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし