ドレンパッキン

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10枚) 注文コード 17806197 品番 JTC2016D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
厚さ(mm)1.2 サイズ(mm)16 外径(mm)21.8 内径(mm)16.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-19
用途:
サードパーティのフロントフォークドレンパッキンとして使用
M-PROtech 様

スズキアドレスV125の純正部品、ドレンパッキンの直径がわずかに大きく、ボルト穴に収まらなかったため、外径の小さ目のこの商品を購入。ジャストサイズでオイル漏れもなく大変満足しています。
商品探しも必要なスペックを掲載してあるから迷うことがありません。

対象商品:
17806188
2023-12-10
用途:
旧車の汎用ガスケットに多用
有限会社 武田モ-タ-サ-ビス 様

専用部品の無い旧車に利用していますが、バリや歪みが無く精度の良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
17806163
2024-05-03
用途:
自動車メンテ
サービス業

問題なく使えています。定番のパーツですから大丈夫でしょう。

対象商品:
17806145
2022-03-26
用途:
バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

シグナスX ギヤドレンに使用。
良い感じの厚みがあり、1枚 95円程度で良いかなと思います。

対象商品:
17806154
2017-04-03
用途:
オイル交換
農・林・水産業

銅製品のため焼きなましで、使用するとしっくりきます。

1人が参考にしています
対象商品:
17806163
2019-08-02
用途:
スーパーカブC125のオイル交換用
教育・研究機関

規定通り24N・mで締め,毎回新品に交換しています.このガスケットを使用していて問題が起こったことは,これまで一度もありません.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする