マルチポジションプレーバー

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17808053 品番JTC5824
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)¥4,890 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

使用箇所に合わせて14箇所の角度でヘッドが固定できます。押すと角度が変わります。

全長(mm)380、先端全長(mm):70 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17808044
2022-01-02
用途:
トラックのインナーオイルシール取外し
その他業種

今までバールやシールプーラー等で取っていましたがすんなり取れるようになり楽になりました
重宝してます

対象商品:
17808053
2022-01-19
用途:
車両メンテのテコ的な作業全般。
建設業・工事業

グリップ側がニードル状を選択。
作業時の最大負荷はおそらく先端の荷重で20kgまでです。

マルチポジションのプライバーが2本あれば大抵の難作業は解消します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「整備補助用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする