JTC
JTCの ジャッキ・馬台
JTCの パッド/スロープ/ドーリー
JTCの リフトパッド
リフトパッド
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(8個)
注文コード
17808202
品番
JTC5831B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
固定用ネジサイズ(mm):M6×1.0
材質
ゴム
タイプ
ビス付き
サイズ(cm)
12×3.4×2.4
RoHS指令(10物質対応)
対応