JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
ロングインパクト6角ビットソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17808543
品番
JTC447914
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
材質
SNCM8660
全長(mm)
78
サイズ(mm)
14
外径(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応