ロングスパークプラグソケット

(1件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17808814 品番JTC1540
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)250 仕様ラバー式 サイズ(mm)9.5×16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17808814
2022-04-12
用途:
自動車整備にて

海外製品ではけっこうあるけど、国内メーカーではない超ロングプラグソケット。
普通の長さにエクステンションバーでも良いけど、筒とのガタが多いのでこれを買いました。某S社ではセットで2万円以上でしたのでお試しにこれを買ってみました。250mmだけど、200とかもあったら良くないかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする