JTC
JTCの ドライバー/ビット
JTCの ドライバー
JTCの グリップドライバー
貫通ドライバー クロモリスチール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17809216
品番
JTC3707
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
先端形状
プラス、マイナス
先端サイズ
(+)No.2、(-)6.5mm
軸長(mm)
35
材質(グリップ)
ポリ塩化ビニル(PVC)
軸径(Φmm)
6
全長(mm)
80
質量(g)
50
グリップ径(Φmm)
26
材質(軸)
クロムモリブデン鋼(CR-MO)
商品構成
単品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり