JTC
JTCの タイヤ交換工具
JTCの 自動車整備用ねじ山修正工具
新しいねじ山を作る道具
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
17810038
品番
JTC4780
参考基準価格(税別)
¥9,210
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。
タップ立て:付属のタップで溝を作ります。
コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。
タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
付属品
コイル20個
長さ(mm)
6.7(パケット)
サイズ
M5×0.8
適合温度(℃)
-150×430
RoHS指令(10物質対応)
対応