JTC
JTCの タイヤ交換工具
JTCの 自動車整備用ねじ山修正工具
新しいねじ山を作る道具
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
付属品
コイル5個
サイズ
M11×1.5
注文コード
17810126
品番
JTC4310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,830
この商品は
付属品・サイズ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
下穴加工:付属のドリルで穴を開けます。
タップ立て:付属のタップで溝を作ります。
コイルの挿入:付属の工具でコイル挿入します。
タングの折取:付属の工具でタングを除去します。
付属品
コイル5個
サイズ
M11×1.5
適合温度(℃)
-150×430
RoHS指令(10物質対応)
対応