JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用プーラー
ボールジョイントプーラー
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法E(mm)
60
注文コード
17811553
品番
JTC4751
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
寸法E
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法E(mm)
60
寸法F(mm)
最大50
寸法A(mm)
31
寸法D(mm)
122〜172
寸法B(mm)
63
寸法C(mm)
19