ボールジョイントプーラー

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17811562 品番 JTC4752
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月28日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
寸法E(mm)93 寸法F(mm)最大80 寸法A(mm)32 寸法D(mm)160〜230 寸法B(mm)70 寸法C(mm)26 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17811553
2017-10-31
用途:
JZS131のピットマンアームの取替に使用しました。
木村モータース 様

ずいぶん前に行ったときは外れないで仕舞いにはサンダーで削った思い出があったのですが簡単に交換ができました。

1人が参考にしています
対象商品:
17811553
2018-04-08
用途:
整備
自動車・二輪車・自転車関連業

価格も安くとても良い商品だと思います。
とても早く到着し満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする