JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用プーラー
ボールジョイントプーラー
(2件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17811578
品番
JTC4753
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ボールジョイントセパレーター 大型車用
モノタロウ
¥
19,980
¥
21,978
税込
寸法E(mm)
59
寸法F(mm)
最大59
寸法A(mm)
29
寸法D(mm)
160〜230
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応