JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用エキストラクター
BPW アクスルエクストラクター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
適合車種
BPW 16tトラック
注文コード
17811973
品番
JTC5280
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ(mm)
98.5
差込角(mm)
49と30
適合車種
BPW 16tトラック
内径(mm)
98
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法M
155×3.0