JTC
JTCの 電気系統用工具
JTCの O2センサー関連工具
O2センサーソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17812068
品番
JTC1607
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
O2センサーソケット
モノタロウ
¥
999
¥
1,099
税込
用途
O2センサーの取り外しに使用します。
厚さ(mm)
30
差込角(mm)
9.5
サイズ(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応