JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの 電動ドリル用
JTCの 電動ドリル用ソケット
インパクト用スプラインソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17812366
品番
JTCJ606T18
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
寸法S(mm)
16.9
材質
SNCM8660
全長(mm)
40
サイズ
M18
外径(mm)
61
RoHS指令(10物質対応)
対応