JTC
JTCの トラック整備・補修部品
JTCの トラック整備工具・用品
JTCの トラック用ソケット
リアアクスルナットソケット(6T)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合車種
BENZ&MAN 10+13T
注文コード
17815656
品番
JTC5259
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
適合車種
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
110
差込角(mm)
19
適合車種
BENZ&MAN 10+13T
サイズ(mm)
101/6PT
直径(mm)
115
RoHS指令(10物質対応)
対応