タイミングライト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17815936 品番JTC1626
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

点火タイミングの測定に使用します。

電源12V コード長さ(mm)1300 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:385

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17815936
2017-08-16
用途:
点火時期点検
自動車・二輪車・自転車関連業

画像と全く違う物で、安く売られている乾電池仕様の物をバッテリー電源仕様に改造してあるだけだった。

10人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。画像は修正致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする