JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
インパクト用スターロングソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17816207
品番
JTCJ604LT100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
22.1
材質
SNCM8660
全長(mm)
105
サイズ
T-100
外径(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応