JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
インパクト用スターロングソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17816225
品番
JTCJ604LT80
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
17.6
材質
SNCM8660
全長(mm)
105
サイズ
T-80
外径(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応