エクステンションバーセット

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17817092 品番JTCK1111
参考基準価格(税別)¥8,390 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ケース入りで持ち運びにも便利です。

セット内容6.3mmエクステンション 50・100・150mm 9.5mmエクステンション 45・75・150・250mm12.7mmエクステンション 50・75・125・250mm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-10
用途:
商品を探しずらい

この商品もサイズがわかりずらいです・モノタロウ自動車部品全般探すことが大変なので、もうすこし分かりやすく出来ないでしょうか。よろしくお願いします。

5人が参考にしています
対象商品:
17817065
2020-04-23
用途:
接続寸法を表記すべき(フォークリフト整備)

届いて確認した所、差し込み角6.35oで、
9.5oが欲しかった
正直な感想、表記はなかったものの、確認しなかった落ち度はあるかと思いますが、世間の常識で言うと9.5が一番使用するものかと思い購入しましたが、がっかりしてます。全く使用しない無駄な購入をしてしまった。
返品不可になってますが、出来るなら
返品して、同じメーカーの9.5サイズがあれば、再度購入したいと思ってます

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする