アルミパッキン

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 外径(mm)17.8 注文コード17818088 品番JTC2012A-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品は外径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)1.5 サイズ(mm)12 外径(mm)17.8 内径(mm)12.4 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-27
用途:
ホンダNSR50系オイルドレン用
自動車・二輪車・自転車関連業

ホンダNSR50系エンジンのオイルドレンに使用しています。 数が入ってこの金額! 純正を購入する必要がありません。

1人が参考にしています
対象商品:
17818124
2024-05-29
用途:
オイル交換時のドレンパッキン交換用
原田鉄鋼株式会社 様

オイル交換時にメーカー側から交換必須との事で純正品をいちいち取り寄せるのが面倒なので購入、純正品より外径が少し大きかったがむしろパッキンとしてはいいのではないかと思う。
値段に関しては純正品と大差ないと思うがまとめ買いしておけば安心なので良しとする。

対象商品:
17818124
2024-05-07
用途:
旧車のメンテナンス
製造業

ミッションのオーバーホールでギアシフト部に使用しました。
使用後まだ数週間ですが漏れは無いです。コスパも良いと思います。

対象商品:
17818106
2024-05-19
用途:
バイクのオイルホースに使用

純正部品とほぼ同じサイズでなりより安くて助かります。

対象商品:
17818133
2023-06-15
用途:
ドレーンガスケットとして
有限会社 柴藤自動車 様

交換時のサービス品ですから純正品を使用していては割に合わず。
コチラの製品は厚みも適度にあり使用に何ら問題なく使えています。
お値段もあり難いです。

対象商品:
17818088
2022-12-14
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

今はお店に行って探すのはなかなか大変な時期なので、ネットで注文ができ大変助かっています。商品自体は良好です。

対象商品:
17818072
2022-07-08
用途:
ブレーキバンジョー
大嶋クリップ 様 (製造業)

バンジョーボルトのガスケット、純正は大体1.5mm厚で同じ厚さのものが欲しかった。ほとんどは1mm厚で、ようやく見つけた。

対象商品:
17818106
2022-03-21
用途:
バイクメンテナンス

カワサキGPZ系のオイルラインに使用しました。純正では一枚250円位しますが、これなら一枚当たり75円です。もちろん性能も問題ありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
2018-03-08

「エンジンルーム内シール/パッキン/Oリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする