JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
インパクト6角ソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
88
注文コード
17818508
品番
JTC648819
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
全長
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
用途
フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
材質
CR-MO
全長(mm)
88
サイズ(mm)
19
外径(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17818508
JTC648819
04091388
JTC641119
19mmインパクト6角ソケット
JTC
1個
¥
3,798
税込
¥
4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です