JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
インパクト6角ソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17818517
品番
JTC648821
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
用途
フロントドライブシャフトの脱着等に使用します。
材質
CR-MO
全長(mm)
88
サイズ(mm)
21
外径(mm)
44
RoHS指令(10物質対応)
対応