インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)8 材質クロムモリブデン綱 注文コード17818578 品番JTC443808
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は寸法S・材質など45種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)8 用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。 材質クロムモリブデン綱 寸法L(mm)38 寸法A(mm)25 寸法B(mm)14 寸法C(mm)22 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする