JTC
JTCの ソケット/ソケットレンチ
JTCの ソケット
JTCの 電動工具対応ソケット
インパクトソケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法S(mm)
11
材質
クロムモリブデン綱
注文コード
17818596
品番
JTC443811
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
寸法S・材質
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
寸法S(mm)
11
用途
フロントドライブシャフトの脱着に使用します。
材質
クロムモリブデン綱
寸法L(mm)
38
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応