インパクトソケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法S(mm)30 材質SNCM8660 注文コード17818964 品番JTC845830
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は寸法S・材質など45種類から選べます 他の種類を見る
寸法S(mm)30 用途フロントドライブシャフトの脱着に使用します。 材質SNCM8660 寸法L(mm)60 寸法A(mm)51 寸法B(mm)48 寸法W(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする